PowerMaxx SMA 12 BL akkus multicsiszológép

Cikkszám: 602037840
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
    Termék fajtája Rezgőcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 602037840
    EAN / GTIN 4061792201712
    Gyártó száma 602037840

    Leírás

    Leírás:

    • Rendkívül könnyű, kézreálló 12 voltos osztályú akkus multicsiszoló, ideális a sarkok és élek hatékony csiszolásához
    • Kényelmes, felületközeli vezetés még felülről is az alacsony teljes magasságnak köszönhetően
    • Kis rezgésmentes működés a nagyon halk működésnek köszönhetően
    • Kézelőfelület csúszásmentes, puha tapintású felülettel
    • Egyedi kefe nélküli motor a maximális hatékonyságért csiszoláskor, még folyamatos üzemben is
    • Vibrációs kör 2, 0 mm a legmagasabb felületi minőséghez jó anyageltávolítással
    • Szintetikusan szabályozható sebességszabályozás az anyagnak megfelelő sebességgel való munkavégzéshez
    • Egyszerűen üríthető textilporzsákkal a vákuum nélküli munkavégzéshez
    • Szintetikus sebességszabályozás az anyagnak megfelelő sebességgel való munkavégzéshez
    • Egyszerűen üríthető textilporzsákkal a vákuum nélküli munkavégzéshez porzsák a vákuum nélküli munkavégzéshez
    • A 630798000 csatlakozóhüvellyel csatlakoztatható univerzális porszívóhoz
    • A levehető védőburkolat védi a szomszédos felületeket és növeli a csiszolólap élettartamát
    • Kisebb felületek csiszolásához a 635204000 téglalap alakú csiszolólap (tartozék) felszerelhető
    • Szerszámbiztonsági övek rögzítési pontjával a nagy magasságban történő munkavégzéshez
    • MetaBOX-szal, az intelligens megoldás a szállításhoz és tároláshoz

      Szállítási terjedelem
    • Homokozólemez 100x150 mm tépőzáras rögzítéssel, protektor 100x150 mm, 1 öntapadós csiszolólap P 120 fa és fém ″professional″, textil porzsák kompakt, hatszögletű csavarkulcs, metaBOX 215, akkumulátor nélkül, töltő nélkül.

    Jellemző:

    • Akkumulátor feszültsége: 12 V
    • Súly akkumulátorral: 1.4 kg
    • Súly akkumulátor nélkül: 1 kg
    • Sebesség üresjáratban: 4000 - 10000 /min
    • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Csiszolási felület: 2.3 m/s²
    • Csiszolólemez: 100 x 150 mm
    • Oszcilláló kör: 2 mm
    • Rezgésszám üresjáratban: 8000 - 20000 /min

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz