ASR 50 L SC porszívó

Cikkszám: 602034000
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
    Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 602034000
    EAN / GTIN 4007430241092
    Gyártó száma 602034000
    L-szám L01750 129

    Leírás

    Leírás:

    • Nedves/száraz porszívó kereskedelmi engedéllyel
    • Előgépek porszívózásához és építkezések, műhelyek stb. takarításához.
    • Haszonaljzat elektromos szerszámhoz a porszívó automatikus be-/kikapcsolójának használatához
    • SelfClean: félautomata szűrőtisztítás a munkaszünetekben a következő használathoz
    • Felhasználóvédelem: Az L porosztályra vonatkozó EU szabvány szerint tanúsított
    • Automatikus kikapcsolás nedves porszívózás közben, amikor a maximális töltöttségi szint elérte a szintet
    • Futás utáni automatika a szívótömlő teljes kiürítéséhez
    • Az antisztatikus alapfelszereltség megakadályozza a statikus feltöltődést a megfelelő tartozékok használata esetén
    • Kábelcsévélő opció
    • Praktikus tartozéktároló és tárolófelület
    • Tárolási és szállítási rendszer: A MetaLoc és a porszívó összekapcsolása a Metadepóval (tartozék)

      Szállítási terjedelem
    • Szívótömlő (Ø 35 mm / 3,2 m), köztes fogantyúdarab, 2 műanyag szívócső, 2 poliészter szűrőkazetta (M osztály), vlies szűrőzsák, résfúvóka, univerzális fúvóka, vezetőkar.

    Jellemző:

    • Maximális bemeneti teljesítmény: 1400 W
    • A tartály térfogata: 50 l
    • Szűrőfelület: 8600 cm²
    • Tömeg: 16 kg
    • Kábelhossz: 8 m
    • Max. légteljesítmény: 4380 l/min
    • Szívótömlő Ø: 35 mm
    • Hangnyomásszint: 72 dB(A)
    • Cső hossza: 3.2 m
    • Negatív nyomás: 270 hPa (mbar)

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz