ASA 25 L PC Univerzális porszívó

Cikkszám: 602014000
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
    Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 602014000
    EAN / GTIN 4007430246677
    Gyártó száma 602014000
    L-szám L01750 1050

    Leírás

    Leírás:

    • Kereskedelmi engedéllyel rendelkező nedves/száraz porszívó
    • Ideális mobil használatra a kis súly és a kompakt kialakítás miatt
    • Előgépes porszívózáshoz és építkezések, műhelyek stb. takarításához.
    • Készülékcsatlakozó elektromos szerszámhoz a porszívó automatikus be-/kikapcsolójának használatához
    • PressClean: kézi szűrőtisztítás erős légáramlással, amikor a porszívó kapcsolóját munkaszünetekben megnyomja
    • Benépítésvédelem: Az L porosztályra vonatkozó EU szabvány szerint tanúsított
    • Automatikus kikapcsolás nedves porszívózás közben, amikor a maximális töltöttségi szint elérte a szintet
    • Beépített fúvófunkcióval a kifújáshoz, szárításhoz és a fúvólevegő elvezetéséhez
    • Kábel- és tömlőtartó a praktikus szállításhoz
    • Praktikus tartozéktároló és tárolófelület

      Szállítási terjedelem
    • Szívótömlő (Ø 32 mm / 3, 5 m), köztes fogantyú, 2 szívócső alumíniumból, pliszírozott szűrő poliészterből, PE szűrőzsák, gyapjú szűrőzsák, résfúvóka, padlófúvóka (300 mm széles), szívófúvóka (120 mm széles), kefefúvóka, kábel/tömlő tartó.

    Jellemző:

    • Maximális bemeneti teljesítmény: 1250 W
    • A tartály térfogata: 25 l
    • Szűrőfelület: 3000 cm²
    • Tömeg: 8.3 kg
    • Kábelhossz: 7.5 m
    • Max. légteljesítmény: 3600 l/min
    • Szívótömlő Ø: 32 mm
    • Cső hossza: 3.5 m
    • Negatív nyomás: 210 hPa (mbar)

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz