UD profilú kettős csillagkulcs 27 x 32 mm

Cikkszám: 6019180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6019180
EAN / GTIN 4010886601914
Gyártó száma 6019180
L-szám L60160 645

Leírás

Leírás:

DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 szerinti kialakítás
Mélyen kurblis, vékonyfalú gyűrűkkel
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Matt, tükröződésmentes felület
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált:
Karika: Vékonyfalú, mélyen kurblis és 5°-os szögben döntött, UD profilú - a kíméletes erőátvitelért
Nagy hajlítómerevség - nem törik vagy szilánkosodik túlterheléskor, így minimálisra csökkenti a sérülésveszélyt
A túlterhelést deformáció jelzi
Extrémen alacsonyan fekvő vagy. Kiváló minőségű ipari minőségű, nagy igénybevételnek kitett folyamatos használatra.

Jellemző:

  • Kialakítás: Mélyen kurblis, vékonyfalú gyűrűkkel
  • Teljes szélesség [mm]: 46 mm
  • Teljes magasság [mm]: 45 mm
  • Teljes hossz [mm]: 385 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 40,1 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 47,1 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 15,4 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 17,4 mm
  • Eltolt magasság 1: 37,4 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Gyűrűs forgattyú: 5°
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 27x32
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 27
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 32
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban