Leírás:
DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 szerinti kialakítás
Mélyen kurblis, vékonyfalú gyűrűkkel
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Matt, tükröződésmentes felület
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált:
Karika: Vékonyfalú, mélyen kurblis és 5°-os szögben döntött, UD profilú - a kíméletes erőátvitelért
Nagy hajlítómerevség - nem törik vagy szilánkosodik túlterheléskor, így minimálisra csökkenti a sérülésveszélyt
A túlterhelést deformáció jelzi
Extrémen alacsonyan fekvő vagy. Kiváló minőségű ipari minőségű, nagy igénybevételnek kitett folyamatos használatra.
Jellemző:
- Kialakítás: Mélyen kurblis, vékonyfalú gyűrűkkel
- Teljes szélesség [mm]: 44 mm
- Teljes magasság [mm]: 42 mm
- Teljes hossz [mm]: 356 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 40,1 mm
- Fej szélessége 2 [mm]: 44,1 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 15,4 mm
- Fej magassága 2 [mm]: 16,4 mm
- Eltolt magasság 1: 35,5 mm
- Anyag: 31CrV3
- Felület: krómozott
- Gyűrűs forgattyú: 5°
- Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
- Lapok közötti szélesség [mm]: 27x30
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 27
- Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 30
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs