NMP 18 LTX BL M10 akkus szegecselőanya pisztoly

Cikkszám: 601788850
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
    Termék fajtája Popszegecselő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 601788850
    EAN / GTIN 4061792212909
    Gyártó száma 601788850
    L-szám L01750 1093

    Leírás

    Leírás:

    • akkus szegecsanyapisztoly állítóerő-beállítással vakszegecsanyákhoz M10-ig alumíniumban, M8-ig acélban, M6-ig rozsdamentes acélban
    • Sokoldalú használat a an cserélhető tüskarendszernek köszönhetően
    • A szegecsanya automatikus kifordítása állítás előtt
    • Az időtakarékos automatikus visszafordító funkció: A húzószerkezet a beállítás után visszatér a kiindulási helyzetbe, és az anyát a tüske kifordítja
    • A beállítási erő egyszerű előbeállítása a LED kijelzőn az anyag- és menetkímélő munkavégzéshez
    • LED kijelző védőburkolattal: 10 memóriahely a felidézhető beállításokhoz
    • Kapcsolható LED fény a beállítás során vagy állandóan (max. 10 perc)
    • Kapcsolható LED fény a beállítás során vagy állandóan (max. 10 perc)
    • Kapcsolható LED fény a beállítás során vagy állandóan (max. 10 perc)
    • Kapcsolható LED fény a beállítás során. 10 perc)
    • Szem az erőkímélő munkához kiegyensúlyozóval/rugós kiegyensúlyozóval
    • A hozzáillő adapterrel (tartozék) vakszegecselésű csavarokhoz is alkalmas
    • Teljesítményes kefe nélküli motor a munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz
    • Praktikus, a házra csavarozható depó további menetes mandrulákhoz
    • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

      Szállítási terjedelem
    • M4, M5 és M6 menettüskék, M4, M5 és M6 orrnyergek, állítóerő-információs kártya, hatszögkulcs, dupla bontott kulcs, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

    Jellemző:

    • Akkumulátor feszültsége: 18 V
    • Szerszám löket: 10 mm
    • Súly akkumulátorral: 2.4 kg
    • Súly akkumulátor nélkül: 2 kg
    • Max. Vakszegecselő anyák alumíniumból: M 10
    • Max. Vakszegecs anyák rozsdamentes acélból: M 6
    • Max. Acélból készült vakszegecs anyák: M 8
    • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Hangnyomásszint: 52 dB(A)
    • Hangteljesítményszint (LwA): 63 dB(A)
    • Beállítási erő: 15 kN

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz