KFM 15-10 F élmarógép

Cikkszám: 601752500
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Sorjázó- és élletörő gép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601752500
EAN / GTIN 4007430298379
Gyártó száma 601752500
L-szám L01750 597

Leírás

Leírás:

  • Fém élmaró 10 mm-ig terjedő ferdehosszúsághoz a hegesztési varratok előkészítéséhez
  • Egyérintéses vezérlő: Szabadalmaztatott, szerszám nélküli marási mélységbeállítás 0,1 mm-es lépésekben; Rögzítőpontok a rövid beállítási idő érdekében, a marásmélység munka közbeni véletlen beállítása ellen
  • Pontos ferdeszögbeállítás közvetlenül a vezetőlapokon keresztül
  • Univerzális marófej három keményfém betéttel minden ferdeszöghöz 0-ról- 90°
  • Vezérelt munkavégzés a nagy felületű vezetőlapoknak köszönhetően
  • Stopgörgő a csöveken való vezetéshez a hegesztési varratok egyszerű előkészítéséhez
  • Szerszám nélkül állítható íjfogantyú a biztonságos és egyenletes vezetéshez
  • Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
  • Vario-Constamatic (VC) teljes tengelyű elektronika állítókerékkel: az anyagspecifikus, terhelés alatt szinte állandó sebességgel történő munkavégzéshez
  • Elektronikus túlterhelésvédelem, lágyindítás és újraindítás elleni védelem
  • A felhasználó védelme a forgács eltávolítására szolgáló oldalsó lemezekkel

    Szállítási terjedelem
  • 3 keményfém betét Universal, ütközőgörgő, csavarhúzó Torx csavarokhoz 15, csavarhúzó SW 4 T-markolattal, csavarkulcs SW 10, íves fogantyú, acéllemez hordtáska.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 810 W
  • Fokozatosság Marási mélység beállítása: 0.1 mm
  • Élek típusa: Fase
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 4.9 kg
  • Kábelhossz: 4 m
  • Sebesség üresjáratban: 7800 - 12200 /min
  • Max. Ferde szélesség 45: 14 mm
  • Max. Ferde magasság 45: 10 mm
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1500 W
  • Kerekítések legkisebb külső Ø: 75 mm
  • Hangnyomásszint: 92 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 103 dB(A)
  • Rezgés: 2.5 m/s²

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz