WPBA 18 LTX BL 15-180 Q DS *akkus sarokcsiszoló

Cikkszám: 601746840
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601746840
EAN / GTIN 4061792246683
Gyártó száma 601746840

Leírás

Leírás:

  • Új generációs kefe nélküli akkus sarokcsiszoló: a legerősebb a kategóriájában, olyan teljesítményű, mint egy 1500 wattos hálózati egység
  • Karbantartásmentes kefe nélküli motor maximális hatékonysággal és maximális kezelhetőséggel
  • Kormánykapcsoló dead man funkcióval: biztonságos kezelés az ergonomikusan integrált kapcsolónak köszönhetően
  • fékrendszer a maximális felhasználóvédelem érdekében: a tárcsa a kikapcsolás után 1,5 másodpercen belül megáll
  • A legjobb rezgéscsillapító rendszer: Beépített automatikus kiegyenlítő a kéz-kar kisebb rezgéséért, a gép hosszabb élettartamáért és a csiszolókorongok élettartamának akár kétszereséért
  • M-Quick rendszer a szerszám nélküli korongcseréhez egyetlen gombnyomással
  • Biztonsági konzol DS a szerszám biztonsági övének elhelyezéséhez a nagy magasságban történő munkavégzéshez
  • Szerszám nélkül állítható védőfedél; csavarás nélkül rögzíthető
  • Az akkumulátorcsomag 90°-os lépésekben elforgatható a legjobb ergonómia érdekében bármilyen munkapozícióban
  • Metabo S-automata mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: minimalizálja a visszarúgást, amikor a tárcsa a legalacsonyabb szintre záródik a piacon - a felhasználó maximális védelme érdekében
  • Elektronikus túlterhelésvédelem, lágyindítás és újraindítás elleni védelem
  • Eltávolítható porszűrő a motor védelmére a durva részecskék ellen
  • A metaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és tároláshoz
  • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Védőfedél, tartóperem, M-Quick rögzítőanya, kiegészítő fogantyú Metabo VibraTech (MVT), porvédő szűrő, biztonsági klipsz DS, metaBOX 165 L, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Súly akkumulátorral: 3.1 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 2.4 kg
  • Fogantyú kerülete: 166 mm
  • Sebesség üresjáratban: 7500 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Csiszolási felület: 5.24 m/s²
  • Kerék Ø: 180 mm
  • Köszörülés csiszolólemezzel: 3 m/s²
  • Orsó menete: M 14

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz