WB 18 LTX BL 15-180 Quick* akkus sarokcsiszoló

Cikkszám: 601735840
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601735840
EAN / GTIN 4061792229754
Gyártó száma 601735840
L-szám L01750 1682

Leírás

Leírás:

  • Új generációs kefés akkus sarokcsiszoló: a legerősebb a kategóriájában, olyan teljesítményű, mint egy 1500 wattos hálózati egység
  • Nagy vágási mélység, amely egy nagyméretű hálózati sarokcsiszoló Ø 230 mm-hez hasonlítható; ideális a tetőn végzett vágási munkákhoz
  • Karbantartásmentes kefe nélküli motor maximális hatékonysággal és maximális kezelhetőséggel
  • fékrendszer a maximális felhasználóvédelem érdekében: A tárcsa a kikapcsolást követően 1,5 másodpercen belül leáll
  • M-Quick rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez egyetlen gombnyomással
  • Szerszám nélkül állítható védőfedél; csavarás nélkül rögzíthető
  • Akkucsomag 90°-os lépésekben elforgatható a legjobb ergonómia érdekében bármilyen munkapozícióban
  • Metabo S-automata mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: minimalizálja a visszarúgást, amikor a tárcsa a legalacsonyabb szintre záródik a piacon - a felhasználó maximális védelme érdekében
  • Elektronikus túlterhelésvédelem, lágyindítás és újraindítás elleni védelem
  • Eltávolítható porszűrő a motor védelmére a durva részecskék ellen
  • A metaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és tároláshoz
  • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Védőfedél, tartóperem, M-Quick rögzítőanya, kiegészítő fogantyú Metabo VibraTech (MVT), porvédő szűrő, metaBOX 165 L, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Súly akkumulátorral: 2.9 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 2.2 kg
  • Fogantyú kerülete: 159 mm
  • Sebesség üresjáratban: 7500 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Csiszolási felület: 5.4 m/s²
  • Hangnyomásszint: 87 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 98 dB(A)
  • Kerék Ø: 180 mm
  • Köszörülés csiszolólemezzel: 1.7 m/s²
  • Orsó menete: M 14

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz