TPF 18 LTX 2200 Merülő akkus szivattyú

Cikkszám: 601729850
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Elektromos szerszám készlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 601729850
Másolás
EAN / GTIN 4061792229532
Másolás
Gyártó száma 601729850
Másolás
L-szám L01750 501
Másolás
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Rugalmas akkus pumpa 2 funkcióval: Mindig és mindenhol használható merülő- vagy esővizes hordószivattyúként
  • Környezettudatos kerti öntözéshez esővízzel vagy tiszta víz kiszivattyúzásához tartályokból, vízgyűjtőkből és elárasztott pincékből
  • átalakítás esővizes hordószivattyúból tiszta vizes merülőszivattyúvá a szivattyútalp szerszám nélküli eltávolításával
  • Lapos szívás 1-2 mm-es maradékvízszintig
  • Külső elemtartó doboz az elem nedvességtől való védelmére, könnyen falra vagy tartályra rögzíthető
  • Egyszerű működtetés és a szivattyú vezérlése az elemdobozon található áttekinthető kezelőpanelnek köszönhetően
  • Timer funkció három futási idővel az indítástól számítva, tökéletes kerti locsoló használata esetén
  • A nyomás és a vízmennyiség rugalmas adagolása a három teljesítményszintnek és a szabályozószelepnek köszönhetően
  • A vékony kialakításnak (Ø 142 mm) és az elemdobozhoz vezető hosszú kábelnek köszönhetően számos tartályhoz alkalmas
  • Metabo Pump Protection: Automatikus szárazonfutás elleni védelem LED-es kijelzővel a szivattyú védelme és a nagyfokú felhasználói biztonság érdekében
  • Hosszú élettartam a kettős tömítési rendszernek és a motor túlterhelés elleni védelemnek köszönhetően
  • A mosható szűrő megvédi a szivattyút a szennyeződésektől
  • Robusztus ház ütésálló műanyagból, beépített kábeltekercselővel és hordozófogantyúval
  • Most márkák, egy akkumulátor rendszer: ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Multi adapter, 1/2″ tömlő (1,5 m) csatlakozókkal, szabályozó/elzáró szelep, csapcsatlakozó, tömlővezető, rögzítőhorog, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Méretek: 142 x 142 x 226 mm
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: Li-Power / LiHD
  • Nyomáscsatlakozás: 1″ külső menet
  • Súly akkumulátorral: 2.5 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 2.1 kg
  • Kábel hossza Akkumulátor doboz: 3 m
  • Max. Nyomás: 2.2 bar
  • Max. Merülési mélység: 2 m
  • Max. Szállítási magasság: 22 m
  • Max. Áramlási sebesség: 2200 l/h
  • Védelmi osztály IP: IP X8
  • IP védettségi osztály Akkumulátoros doboz: IP X4

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz