MA-MS 25 Magassági ágvágó adapter

Cikkszám: 601727850
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Elektromos szerszám készlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 601727850
Másolás
EAN / GTIN 4061792229518
Másolás
Gyártó száma 601727850
Másolás
L-szám L01760 100082
Másolás
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Biztonságos faápolás a Metabo multifunkciós rendszer magas metszőolló-felszerelésével, az all-in-one megoldás számos kerti munkához
  • A MA 36-18 LTX BL BL Q akkus multifunkciós meghajtóval együtt környezetbarát, csendes rendszer, ideális zajérzékeny területeken
  • Metabo Quick csatlakozó rendszer a szerszám nélküli tartozékcseréhez
  • Pontos és erőteljes vágások akár 18 m/s láncsebességgel
  • A tartozékként kapható 88 cm-es nyúlásnövelő tengelyhosszabbítás
  • Kis fordulatszámú lánc a sima munkavégzéshez, automatikus láncolajozás a maximális vágási teljesítményért minimális karbantartás mellett
  • Egyszerűen meghúzható és cserélhető a fűrészlánc
  • Stabil fémkerítés az optimális vezetéshez és az erőkímélő fűrészeléshez
  • Integrált láncvezető
  • Fémkerítés az optimális vezetéshez és az erőkímélő fűrészeléshez Beépített kampó a lefűrészelt ágak eltávolításához a fa koronájából
  • Félig átlátszó olajtartály a láncolaj kényelmes ellenőrzéséhez és utántöltéséhez
  • Robusztus használat a tartós fém fogaskeréknek köszönhetően

    Szállítási terjedelem
  • Fűrészlánc 25 cm (3/8″ LP / 1, 3 mm), 25 cm-es fűrészrúd, fűrészláncvédő, kombinált kulcs.

Jellemző:

  • Hajtókarok száma: 39
  • Tömeg: 1.7 kg
  • Hosszúság: 1230 mm
  • Hosszúság meghajtással: 2005 mm
  • Max. Láncsebesség 1. szint: 16 m/s
  • Max. láncsebesség Láncsebesség 2. szint: 18 m/s
  • Bizonytalanság K: 1.29 dB(A)
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Olajtartály térfogata: 120 ml
  • Fűrészlánc fogazata: Fél véső / alacsony profil
  • Fűrészláncfogak osztása: 3/8″ LP
  • Hangnyomásszint: 93 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 108 dB(A)
  • Rúdhossz: 25 cm
  • Vágási hossz: 24 cm
  • Hajtáslánc vastagsága: 1.3 mm
  • Rezgés: 3.22 m/s²

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz