MA 36-18 LTX BL BL Q Akkus multifunkciós hajtómű

Cikkszám: 601725850
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Elektromos szerszám készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601725850
EAN / GTIN 4061792229495
Gyártó száma 601725850
L-szám L01750 1504

Leírás

Leírás:

  • Nagy teljesítményű 2x18 voltos akkumulátorcsomag a Metabo multifunkciós rendszer tartozékaihoz, az all-in-one megoldás számos kerti munkához
  • Teljesítményes kefe nélküli motor a nagy teljesítményű motor a nagy teljesítményért és a hosszú akkumulátor élettartamért
  • Változtatható munkasebesség a két előre választható sebességtartománynak és a fokozatmentesen állítható gázkapcsolónak köszönhetően
  • Metabo Quick csatlakozó rendszer a szerszám nélküli tartozékcseréhez
  • Egészségbarát testtartás és kiegyensúlyozott súly az állítható kerek fogantyúnak és vállpántnak köszönhetően
  • Biztonságos munkavégzés a gumírozott fogantyúfelületeknek és az akaratlan indítást megakadályozó kiegészítő biztonsági kapcsolónak köszönhetően
  • Környezetbarát és csendes az akkus működésnek köszönhetően, ezért zajérzékeny helyeken is használható
  • Praktikus védelem és tárolókonzol az akkucsomagokon
  • Térkímélő tárolás a falon a praktikus függesztőszemnek köszönhetően
  • 100%-os kompatibilitás a 18 voltos kategóriával: Erőteljes 36 voltos működés két 18 voltos Metabo akkumulátorcsomaggal
  • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorcsomagjával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Kerekes fogantyú, hatlapos kulcs, vállpánt, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Súly akkumulátorral: 3.9 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 3 kg
  • Hosszúság: 1052 mm
  • Üresjárati fordulatszám: 0 - 7000 / 0 - 8200 /min