HS 18 LTX 55 akkus sövénynyíró

Cikkszám: 601718500
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
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Elektromos szerszám készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601718500
EAN / GTIN 4061792223233
Gyártó száma 601718500
L-szám L01750 778

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül könnyű és csendes akkus sövénynyíró a sövények és bokrok könnyed nyírásához
  • Tiszta vágások a lézerrel vágott, gyémántcsiszolt pengéknek köszönhetően
  • Nagy vágási teljesítmény a penge fogainak speciális cseppformájának köszönhetően: vágás közben nem szöknek ki az ágak
  • Kényelmes kétkezes kezelés a hosszú kapcsolótolónak és a belső íves fogantyú kapcsolójának köszönhetően
  • Nagyfokú felhasználóvédelem a kiegészítő biztonsági kapcsolónak és a penge leállításának köszönhetően (0,08 másodperc alatt)
  • Kellemes munkavégzés a tökéletes egyensúlynak köszönhetően, alacsony rezgésszámú működés és a puha markolatú fogantyú
  • A rögzítővédő védi a felhasználót és a hajtóművet a visszarúgásoktól, amikor falak és padló közelében dolgozik
  • Térkímélő tárolás a falon a praktikus akasztószemnek köszönhetően a pengevédő fejvédő fejben
  • Környezetbarát és csendes az akkus működésnek köszönhetően, ezért zajérzékeny helyeken is használható
  • Néhány márka, egy akkus rendszer: Ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • 2 Li-Power akkucsomag (18 V/2,0 Ah), SC 30 töltő, pengevédő tokmány.

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 2 Ah
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: Li-Power
  • Súly akkumulátorral: 2.6 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 2.2 kg
  • Üresjárati idő: 2.3 m/s²
  • Max. Vágási vastagság: 19 mm
  • Penge hossza: 55 cm
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 77 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 89 dB(A)
  • Vágási hossz: 53 cm
  • Vágások száma alapjáraton: 2600 /min