KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA akkus kalapács

Cikkszám: 601715930
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
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601715930
EAN / GTIN 4061792218642
Gyártó száma 601715930

Leírás

Leírás:

  • Maximális fúróteljesítmény, hatékonyság és tartósság a kefe nélküli technológiának és a nagy teljesítményű ütőszerkezetnek köszönhetően
  • Pormentes fúrás a kompakt ISA 28 porelszívással
  • Kombinációs fúrókalapács 3 funkcióval: Kalapácsfúrás, fúrás és vésés
  • Metabo VibraTech (MVT): egészségbarát, fáradságmentes munkavégzés folyamatos használat mellett is
  • Metabo Quick: , szerszám nélküli fúrótokmánycsere SDS-plus és hengeres fúrókkal való munkavégzéshez
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes tengelyelektronika az anyagspecifikus, terhelés alatt is állandó sebességgel történő munkavégzéshez
  • A sebesség és az ütési energia opcionális csökkentése lágyabb anyagok megmunkálásához
  • Elektronikus lágyindítás a precíz fúráshoz
  • Kétszeresen biztonságos, amikor a fúró reteszelődik: Nincs visszarúgás a mechanikus lekapcsolásnak és a villám, szenzorvezérelt kikapcsolásnak köszönhetően
  • LED munkalámpa a fúrási hely optimális áttekintéséhez
  • Minden márka, egy akkumulátor-rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Integrált porelszívó ISA 28, csere elszívófej, kalapácsfúró tokmány SDS-plus behelyezett végű szerszámokhoz, fúró tokmány hengeres szárú szerszámokhoz, gumírozott kiegészítő markolat, fúrási mélységmegállító, 2 LiHD akkumulátorcsomag (18 V/5,5 Ah), töltő ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 185 XL.

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 5.5 Ah
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: LiHD
  • Beton fúrása kalapácsos fúróval: 28 mm
  • Falazat fúrása fúrófejekkel: 82 mm
  • Fúró-Ø acél: 13 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 30 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 4.5 kg
  • Kalapácsos betonfúrás: 18.2 m/s²
  • Sebesség üresjáratban: 0 - 1000 /min
  • Max. Egyszeri ütési energia (EPTA): 3 J
  • Max. ütések száma: 4470 /min
  • Vésés: 13.4 m/s²
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 92 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 103 dB(A)
  • Szerszámtartó: SDS-plus

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz