KH 18 LTX BL 24 Q akkus kombikalapács

Cikkszám: 601714660
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
  • Szerszámbefogó alakja: SDS-Plus
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
Szerszámbefogó alakja SDS-Plus
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601714660
EAN / GTIN 4061792218581
Gyártó száma 601714660
L-szám L01750 821

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül könnyű és kézreálló akkus fúrókalapács integrált elszívó interfésszel
  • Maximális fúrási teljesítmény, hatékonyság és élettartam a kefe nélküli technológiának és a nagy teljesítményű ütőszerkezetnek köszönhetően
  • Pormentes fúrás a kompakt porelszívó ISA 24 (tartozék)
  • Kombinációs fúrókalapács 3 funkcióval: Kalapácsfúrás, fúrás és vésés
  • Metabo VibraTech (MVT): egészségbarát, fáradságmentes munkavégzés folyamatos használat mellett is
  • Metabo Quick: , szerszám nélküli fúrótokmánycsere SDS-plus és hengeres fúrókkal való munkavégzéshez
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes tengelyelektronika az anyagspecifikus, terhelés alatt is állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez
  • Elektronikus lágyindítás a precíz fúráshoz
  • Kétszeresen biztonságos, ha a fúró reteszelődik: Nincs visszarúgás a mechanikus lekapcsolásnak köszönhetően, valamint villám szenzorvezérelt kikapcsolás
  • LED munkalámpa a fúrási hely optimális áttekintéséhez
  • Minden márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Kalapácsfúró tokmány SDS-plus behelyezhető véggel rendelkező szerszámokhoz, fúró tokmány hengeres szárú szerszámokhoz, gumírozott kiegészítő fogantyú, fúrási mélységmegállító, 2 LiHD akkumulátorcsomag (18 V/5,5 Ah), töltő ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L.

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 5.5 Ah
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: LiHD
  • Beton fúrása kalapácsos fúróval: 24 mm
  • Falazat fúrása fúrófejekkel: 82 mm
  • Fúró-Ø acél: 13 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 30 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 3 kg
  • Kalapácsos betonfúrás: 13.4 m/s²
  • Sebesség üresjáratban: 0 - 1280 /min
  • Max. Egyszeri ütési energia (EPTA): 2.2 J
  • Max. ütések száma: 4750 /min
  • Vésés: 9.1 m/s²
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 90 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 101 dB(A)
  • Szerszámtartó: SDS-plus