SSEP 18 LT Akkumulátoros dugattyús fűrészgép

Cikkszám: 601616850
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601616850
EAN / GTIN 4061792250246
Gyártó száma 601616850

Leírás

Kivitel:

Akkus szablyafűrész SSEP 18 LT Karton doboz

Leírás:

  • Univerzális akkumulátoros dugófűrész ferde, puha markolatú fogantyúval a magas munkakomfortért
  • Vario (V)-vel. pl. merülő vágások
  • Integrált LED-es munkalámpa a vágási terület optimális megvilágításához
  • Széleskörű felhasználási lehetőségek az összehangolt Metabo fűrészlapprogramnak köszönhetően
  • Márkák sokasága, egy akkumulátorrendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com
Szállítási terjedelem:
Fa és fém fűrészlap, akkumulátorcsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Mérési bizonytalanság K: 5 dB(A)
  • Mérési bizonytalanság K: 5 dB(A)
  • Szaklapok fűrészelése: 7,46 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K: 1,5 m/s²
  • Fűrészáru fűrészelése: 8,22 m/s²
  • Akkufeszültség: 18 V
  • Löketszám üresjáratban: 0 - 3000 rpm
  • Fűrészlap löketszám: 32 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 2,9 kg
  • Bruttó súly: 3,654 kg

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz