Dupla csillagkulcs UD profil 10 x 13 mm

Cikkszám: 6016160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6016160
    EAN / GTIN 4010886601617
    Gyártó száma 6016160
    L-szám L60160 2128

    Leírás

    Leírás:

    DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 szerinti kialakítás
    Mélyen kurblis, vékonyfalú gyűrűkkel
    Vanádium acél 31CrV3, krómozott
    Matt, tükröződésmentes felület
    Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált:
    Karika: Vékonyfalú, mélyen kurblis és 5°-os szögben döntött, UD profilú - a kíméletes erőátvitelért
    Nagy hajlítómerevség - nem törik vagy szilánkosodik túlterheléskor, így minimálisra csökkenti a sérülésveszélyt
    A túlterhelést deformáció jelzi
    Extrémen alacsonyan fekvő vagy. Kiváló minőségű ipari minőségű, nagy igénybevételnek kitett folyamatos használatra.

    Jellemző:

    • Kialakítás: Mélyen kurblis, vékonyfalú gyűrűkkel
    • Teljes szélesség [mm]: 20 mm
    • Teljes magasság [mm]: 29 mm
    • Teljes hossz [mm]: 220 mm
    • Fej szélessége 1 [mm]: 15,9 mm
    • Fej szélessége 2 [mm]: 20,1 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 8,5 mm
    • Fej magassága 2 [mm]: 10,3 mm
    • Eltolt magasság 1: 25,1 mm
    • Anyag: 31CrV3
    • Felület: krómozott
    • Gyűrűs forgattyú: 5°
    • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
    • Lapok közötti szélesség [mm]: 10x13
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 10
    • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 13
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz