• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

NIV 18 LTX BL 1.6 akkus folyamatos lyukasztó

Cikkszám: 601614850
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Lemezcsipkedők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601614850
EAN / GTIN 4061792188938
Gyártó száma 601614850
L-szám L01750 676
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Praktikus, nagy teljesítményű akkus nibbler lapos és alakos fémlemezek könnyed vágásához
  • Jó ívkövetés bevágásokhoz és belső kivágásokhoz 40 mm-es sugaraktól
  • , vágási irány szerszám nélküli beállítása 360°-ig 45°-os lépésekben
  • Nagy előtolási sebesség a munkafolyamathoz a hatékony kefe nélküli motornak köszönhetően
  • Folyamatosan szabályozható vágási sebesség az anyaghoz és a munkafeladathoz való egyéni alkalmazkodáshoz
  • Torzítás- és szikramentes vágás zavaró fémpor nélkül
  • Kényelmes kezelés a kis súlynak, a vékony fogantyúfelületnek és a felülre szerelt kapcsolónak köszönhetően
  • Metabo Quick: szerszám nélküli szerszám- és lyukasztócsere
  • Elektronikus túlterhelésvédelem a hosszú élettartamért
  • Szakácsfogó zsákkal a maradék forgács okozta érintkezési korrózió elleni védelem érdekében
  • Márkák sokasága, egy akkumulátor-rendszer: ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Kulcs, szerszám, forgácsgyűjtő zsák, kombinált kulcs, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: Li-Power
  • Lemezek vágása: 8 m/s²
  • Súly akkumulátorral: 1.7 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.3 kg
  • Löketszám üresjáratban: 660 - 2360 /min
  • Legkisebb ívsugár: 40 mm
  • Max. lemezvastagság Lemezvastagság alumínium 250 N/mm²: 2 mm
  • Max. Lemezvastagság acél 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Max. Lemezvastagság acél 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Max. lemezvastagság Acéllemez vastagsága 800 N/mm²: 0.7 mm
  • Bizonytalanság K: 1.6 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 96 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 107 dB(A)
  • Vágópálya szélessége: 5 mm
  • Vágási sebesség: 1.2 - 2.6 m/min
  • Kezdő furat átmérője: 21 mm