RM 36-18 LTX BL 46 akkus fűnyírógép

Cikkszám: 601606650
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Elektromos szerszám készlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 601606650
Másolás
EAN / GTIN 4061792201750
Másolás
Gyártó száma 601606650
Másolás
L-szám L01750 1428
Másolás
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Csendes akkus fűnyíró akár 800 m²-es parcellák hatékony nyírásához, összegyűjtéséhez és mulcsozásához
  • A nyesedék opcionálisan hátul kidobható, a rugalmas felfogó zsákba gyűjthető vagy azonnal mulcsozható
  • Teljesítményes kefe nélküli motor a nagy vágási teljesítményért és az akkumulátor töltésenkénti hosszú üzemidőért
  • A motor teljesítményének automatikus beállítása a fűmagasságtól függően a maximális akkumulátor üzemidőért
  • Central, easy-to-operate cutting height adjustment in 7 steps
  • Easy steering and tracking thanks to smooth-running wheels and height-adjustable push handle with rubberised grip area
  • Robust and durable thanks to metal deck and high-quality sickle blade
  • Double protection against unintentional starting thanks to safety key and safety switch
  • Easy transport and space-saving storage thanks to carrying handles and double folding handle
  • Easily visible capacity indicator for checking the battery charge
  • Useful battery indicator for checking the battery charge
  • Useful battery indicator for checking the battery charge
  • Useful battery indicator for checking the battery charge
  • Useful battery indicator for checking the battery charge
  • Useful battery indicator for checking the battery charge
  • Useful battery indicator for checking the battery charge
  • Useful battery indicator for checking the battery charge töltési állapotának megtekintéséhez
  • Környezetbarát és csendes az akkus működésnek köszönhetően, Ezért zajérzékeny területeken is használható
  • 100%-os kompatibilitás a 18 voltos osztályban: Erőteljes 36 voltos működés két 18 voltos Metabo akkumulátorcsomaggal
  • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorcsomagjával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Fogó zsák, sarlós penge, mulcsozó ék, biztonsági kulcs, 2 Li-Power akkumulátorcsomag (18 V/5,2 Ah), töltő ASC 145 Duo ″AIR COOLED″.

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 5.2 Ah
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: Li-Power
  • Felvevő zsák térfogata: 55 l
  • Súly akkumulátorral: 25.9 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 24.5 kg
  • Futási idő akkumulátortöltésenként: 59 min
  • Üresjárati idő: 2.5 m/s²
  • Sebesség üresjáratban: 2800 /min
  • Max. Sebesség: 3400 /min
  • Bizonytalanság K: 0.8 dB(A)
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Hangnyomásszint: 67 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 88 dB(A)
  • Vágási szélesség: 46 cm
  • Vágási magasság: 25 - 80 mm
  • Vágási magassági lépések: 7

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz