Dupla csillagkulcs UD profil 10 x 11 mm

Cikkszám: 6015940
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6015940
EAN / GTIN 4010886601594
Gyártó száma 6015940
L-szám L60160 1014

Leírás

Leírás:

DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 szerinti kialakítás
Mélyen kurblis, vékonyfalú gyűrűkkel
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Matt, tükröződésmentes felület
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált:
Karika: Vékonyfalú, mélyen kurblis és 5°-os szögben döntött, UD profilú - a kíméletes erőátvitelért
Nagy hajlítómerevség - nem törik vagy szilánkosodik túlterheléskor, így minimálisra csökkenti a sérülésveszélyt
A túlterhelést deformáció jelzi
Extrémen alacsonyan fekvő vagy. Kiváló minőségű ipari minőségű, nagy igénybevételnek kitett folyamatos használatra.

Jellemző:

  • Kialakítás: Mélyen kurblis, vékonyfalú gyűrűkkel
  • Teljes szélesség [mm]: 17 mm
  • Teljes magasság [mm]: 27 mm
  • Teljes hossz [mm]: 205 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 15,9 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 17,5 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 8,5 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 9,5 mm
  • Eltolt magasság 1: 23,6 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Gyűrűs forgattyú: 5°
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 10x11
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 10
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 11
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz