DSSW 500-1/2″ C Pneumatikus ütvecsavarozó csavarkulcs

Cikkszám: 601590000
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
    Termék fajtája Csavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 601590000
    EAN / GTIN 4007430335388
    Gyártó száma 601590000
    L-szám L01750 633

    Leírás

    Leírás:

    • Univerzálisan alkalmazható autók kerékcsavarjainak csavarozásához, szerelési munkákhoz és javításokhoz
    • kézreálló és könnyű a könnyű munkavégzéshez még a nehezen hozzáférhető helyeken is
    • Ergonomikus kompozit ház: Hidegszigetelő, csúszásmentes és alacsony rezgésszintű a kényelmes munkavégzéshez
    • Ergonomikus jobbra/balra váltás kényelmes egykezes működtetéssel
    • Kényelmes elszívólevegő elvezetés a fogantyún keresztül, így elkerülhető a munkaterületen felverődő por
    • 4 fokozatban állítható meghúzási nyomaték a különböző csavarozási esetekhez
    • Hosszú élettartamú dupla kalapácsütő mechanizmus

      Szállítási terjedelem
    • EURO tüskés bimbó 1/4″, ARO/Orion dugós bimbó 1/4″, ISO dugós bimbó 1/4″, 10 mm-es tömlőcsonk és tömlőbilincs az ISO 11148 szabvány szerint, olajos palack.

    Jellemző:

    • Üzemi nyomás: 6.2 bar
    • Tömeg: 1.2 kg
    • Levegőszükséglet: 7 l/s
    • Max. Nyomaték: 540 Nm
    • Max. Lazító nyomaték: 860 Nm
    • Négyzet alakú szívócső: 1/2″

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz