TYROLIT lamellás vlies csiszolóhenger 100x100x19,1mm A durva acél/rozsdamentes acél/nemvas fém

Cikkszám: 60159
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vlies durva tisztítóhenger

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 60159
    EAN / GTIN 8024406512723
    Gyártó száma 60159
    L-szám L50140 1845

    Leírás

    Leírás:

    A lyukkal ellátott csiszoló vlies görgők állandó eredményt biztosítanak a befejezési folyamatban. Az anyagot magas szellőzés, rugalmasság, kivételes könnyű használat és alacsony zaj jellemzi. A hengerek eltömődésének megelőzése érdekében a legegyszerűbben tisztíthatók sűrített levegővel vagy vízzel. Az anyag különböző verziókban kapható, hogy lefedje az összes alkalmazást. A négy ék rendszer hatékony húzóhatást fejt ki a csiszolószerszám-ra, és garantálja a henger gyors üzembe helyezés-ját.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: NEM SZŐTT lamellás lemez
    • Gabonaméret: 20.
    • Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, színesfémek
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: EGY DURVA
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 100 x 100 x 19,1 mm
    • Átmérő: 100 mm
    • Vastagság: 100 mm
    • Furat: 19,1 mm
    • Szerszám: Szatináló gép

    Előny:

    • Rendkívül rugalmas alkalmazás
    • Kivételesen egyszerű használat
    • Alacsony zajszint
    • Nagy ellenállás az eltömődéssel szemben

    Felhasználás:

    • Könnyű sorjázás és tisztítás, szatén csiszolás kis és nagy felületeken, oxidrétegek és hibák eltávolítása a korábbi megmunkálási szakaszokból, a felület helyreállítása hajlítás vagy hegesztés után

    Ajánlás:

    • DURVA / A Medium hegesztések tisztításához, rozsda és bevonatok eltávolításához és könnyű sorjázáshoz
    • FINOM festék és lakk feldolgozására, a gép alkatrészeinek tisztítására és befejezésére
    • NAGYON FINOM a munkadarabok széles körének befejezéséhez

    Különlegességek:
    • Könnyen tisztítható
    • Nagyon rugalmas
    • Alacsony zajszint

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz