FSP 600 LVLP Sűrített levegős festékszóró pisztoly

Cikkszám: 601578000
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
    Termék fajtája Festékszóró készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 601578000
    EAN / GTIN 4007430246202
    Gyártó száma 601578000
    L-szám L01750 955

    Leírás

    Leírás:

    • LVLP (Low Volume Low Pressure): min. üzemi nyomás 0,7 bar a fúvókakészleten, átviteli sebesség kb. 73%. Alacsony túlfröccsenés, maximális átviteli hatékonyság nagyon alacsony levegőfogyasztás mellett
    • Szinte fokozatmentesen állítható kerek és széles sugárhoz
    • Egyszerűen tisztítható, a legnagyobb pontosság és tartósság érdekében
    • Fúvókakészlet rozsdamentes acélból, vízben oldódó és oldószeres anyagokhoz használható

      Szállítási terjedelem
    • EURO tüskés 1/4″, ARO/Orion tüskés 1/4″, ISO tüskés 1/4″, műanyag áramlási csésze 0,6 l, szűrő, fúvóka Ø 1,3 mm, tisztítókefe, szerelőkulcs.

    Jellemző:

    • Üzemi nyomás: 1.6 bar
    • Tömeg: 0.7 kg
    • Levegőszükséglet: 136 l/min

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz