FSP 100 Sűrített levegős festékszóró pisztoly

Cikkszám: 601574000
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
    Termék fajtája Festékszóró készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 601574000
    EAN / GTIN 4007430246066
    Gyártó száma 601574000
    L-szám L01750 283

    Leírás

    Leírás:

    • Kompakt, nagyon kézreálló festékszóró pisztoly kis felületekre, ideális javítási munkákhoz

      Szállítási terjedelem
    • EURO tüskés szerelvény 1/4″, ARO/Orion tüskés szerelvény 1/4″, ISO tüskés szerelvény 1/4″, műanyag átfolyócsésze 0,1 l, kerek fúvóka Ø 1 mm.

    Jellemző:

    • Üzemi nyomás: 3.5 bar
    • Tömeg: 0.2 kg
    • Levegőszükséglet: 50 - 100 l/min
    • A termék leírása: Kompakte, sehr handliche Farbspritzpistole für kleine Flächen, ideal für Ausbesserungsarbeiten

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz