DKP 310 Sűrített levegős patronos kenőpisztoly

Cikkszám: 601573000
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
    Termék fajtája Adagolópisztoly

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 601573000
    EAN / GTIN 4007430246059
    Gyártó száma 601573000
    L-szám L01750 856

    Leírás

    Leírás:

    • Automatikus: folyamatos anyagáramlás mindaddig, amíg a kioldószár működtetve van; tökéletesen adagolható
    • Nincs anyagfolyás a tiszta és hatékony munkavégzéshez
    • A kereskedelemben kapható patronokkal (310 ml)

      Szállítási terjedelem
    • EURO tüskés dugócsonk 1/4″, ARO/Orion dugócsonk 1/4″, ISO dugócsonk 1/4″.

    Jellemző:

    • Üzemi nyomás: 6 bar
    • Tömeg: 0.46 kg
    • Levegőszükséglet: 65 l/min

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz