DFP 400 Sűrített levegős zsírzópisztoly

Cikkszám: 601572000
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
Termék fajtája Festékszóró készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601572000
EAN / GTIN 4007430246035
Gyártó száma 601572000
L-szám L01750 160

Leírás

Leírás:

  • Automatikus: Folyamatos anyagáramlás mindaddig, amíg a kioldószár működtetve van; tökéletes adagolás
  • Nincs anyagtúlfolyás a tiszta és hatékony munkavégzéshez
  • Merev és rugalmas csatlakozóval, beleértve a zsírcsonkot is a legjobb hozzáférhetőség és a könnyű kezelhetőség érdekében
  • A külső zsíroldalról történő feltöltéshez vagy a kereskedelemben kapható patronokkal (400 g)

    Szállítási terjedelem
  • EURO tüskés 1/4″-os csatlakozóval, ARO/Orion dugócsonk 1/4″, ISO dugócsonk 1/4″, merev zsírcső 17 cm, rugalmas zsírcső 46 cm (18″).

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 2 - 10 bar
  • Tömeg: 1.55 kg
  • Löketenkénti levegőigény: 0.4 l

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban