UBS 1000 Sűrített levegős szórópisztoly

Cikkszám: 601571000
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
Termék fajtája Festékszóró készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601571000
EAN / GTIN 4007430246028
Gyártó száma 601571000
L-szám L01750 1266

Leírás

Leírás:

  • Porlasztópisztoly üregtömítéshez és az alváz alatti védelemhez, kompatibilis a kereskedelemben kapható csavaros patronokkal (1 l)

    Szállítási terjedelem
  • EURO tüskés szerelvény 1/4″, ARO/Orion tüskés szerelvény 1/4″, ISO tüskés szerelvény 1/4″.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6 bar
  • Tömeg: 0.4 kg
  • Levegőszükséglet: 180 l/min
  • A termék leírása: Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1l)