DSN 50 Sűrített levegős tűzőgépek/szögelők

Cikkszám: 601568500
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
Termék fajtája Szögbelövő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601568500
EAN / GTIN 4007430245991
Gyártó száma 601568500
L-szám L01750 362

Leírás

Leírás:

  • Szögekkel való munkavégzéshez
  • Belső szerelvényekhez, pl. Fal- és mennyezetburkolatok rögzítéséhez vagy szegélylécek rögzítéséhez
  • Kézreálló és könnyű a könnyű munkavégzéshez még a nehezen hozzáférhető helyeken is
  • Hajtásmélység-beállítás állítókerékkel a tiszta munkavégzés érdekében
  • A felhasználó védelme érdekében az érintésbiztosítás megakadályozza a véletlen kioldást
  • Az előlap szerszámmentes nyitása a és egyszerű hibaelhárításhoz
  • Ergonomikus kompozit ház: Hidegszigetelő, csúszásmentes és alacsony rezgésszámú a kényelmes munkavégzéshez
  • Gumírozott fogantyú az ergonomikus és fáradtságmentes munkavégzéshez
  • Kényelmes, forgó elszívócsatorna: nem kavarog por a munkaterületen

    Szállítási terjedelem
  • EURO tüskés bimbó 1/4″, ARO/Orion tüskés bimbó 1/4″, ISO tüskés bimbó 1/4″, olajos fiola, védőszemüveg, műanyag tok.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 5 - 8 bar
  • Tömeg: 0.92 kg
  • Levegőigény ütésenként: 0.66 l
  • Szöghossz: 15 - 50 mm
  • Szög típusa: SKN

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz