DKG 80/16 Pneumatikus tűzőgépek/szögelők

Cikkszám: 601564500
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
    Termék fajtája Szögbelövő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 601564500
    EAN / GTIN 4007430245953
    Gyártó száma 601564500
    L-szám L01750 30

    Leírás

    Leírás:

    • Tűkapcsok feldolgozásához
    • Fóliák, szövetek, izo-anyagok rögzítéséhez
    • Kézreálló és könnyű a könnyű munkavégzéshez még a nehezen hozzáférhető helyeken is
    • Ergonomikus kompozit ház: A kényelmes munkavégzéshez
    • Gumírozott fogantyú az ergonomikus és fáradtságmentes munkavégzéshez

      Szállítási terjedelem
    • EURO szúrószeges bimbó 1/4″, ARO/Orion szúrószeges bimbó 1/4″, ISO szúrószeges bimbó 1/4″, olajos flakon, védőszemüveg, műanyag tok.

    Jellemző:

    • Üzemi nyomás: 5 - 7 bar
    • Tömeg: 0.78 kg
    • Tű hossza: 4 - 16 mm
    • Tű típusa: 80
    • Levegőigény ütésenként: 0.34 l

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz