DKNG 40/50 Pneumatikus tűzőgépek/szögelők

Cikkszám: 601562500
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
    Termék fajtája Szögbelövő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 601562500
    EAN / GTIN 4007430245885
    Gyártó száma 601562500
    L-szám L01750 712

    Leírás

    Leírás:

    • Tűzőkapcsokkal és szegekkel történő munkavégzéshez
    • Belsőépítészeti munkákhoz, pl. fal- és mennyezetburkolatok rögzítéséhez vagy szegélylécek rögzítéséhez
    • Frémlécek, forgácslapok stb. rögzítéséhez.
    • Kézreálló és könnyű súly a könnyű munkavégzéshez még a nehezen hozzáférhető helyeken is
    • Váltás a kapcsok és a felütőfejes szögek között átalakítás nélkül lehetséges
    • A felhasználó védelme érdekében az érintésvédelmi eszköz megakadályozza a véletlen kioldást
    • Az előlap szerszámmentes nyitása az egyszerű és hibaelhárításhoz
    • Ergonomikus kompozit ház: Hidegszigetelő, csúszásmentes és alacsony rezgésszámú a kényelmes munkavégzéshez
    • Gumírozott fogantyú az ergonomikus és fáradságmentes munkavégzéshez
    • Kényelmes, forgó elszívólevegő-vezető: nincs porfelverődés a munkaterületen

      Szállítási terjedelem
    • EURO mellbimbó 1/4″, ARO/Orion mellbimbó 1/4″, ISO mellbimbó 1/4″, olajos fiola, védőszemüveg, műanyag tok.

    Jellemző:

    • Üzemi nyomás: 5 - 7 bar
    • Tömeg: 1.1 kg
    • Tű hossza: 15 - 40 mm
    • Tű típusa: 90 + ES
    • Levegőigény ütésenként: 0.66 l
    • Szöghossz: 15 - 50 mm
    • Szög típusa: SKN

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz