DMH 290 készlet pneumatikus vésőkalapács

Cikkszám: 601561500
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Sűrített levegős
Termék fajtája Vésőkalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 601561500
Másolás
EAN / GTIN 4007430245878
Másolás
Gyártó száma 601561500
Másolás
L-szám L01750 91
Másolás
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Könnyű, kézreálló vésőkalapács
  • Fémlemez és kő megmunkálásához
  • Karosszériás munkákhoz
  • Kőműves építőipari munkákhoz alkalmas, tégla és pórusbeton
  • Ideális vakolat és csempék leütéséhez, valamint könnyű vésési munkákhoz
  • Recoil csillapítás a rezgések csökkentésére
  • Hosszú dugattyúmegálló nagy erőátvitellel a hatékony munkavégzéshez és a munkavégzéshez
  • A felhasználóbarát elszívólevegő elvezetés a nyélen keresztül megakadályozza a por kavargását a munkaterületen
  • an cserélhető tokmány: gumírozott fogantyú az ergonomikus és fáradtságmentes munkavégzéshez

    Szállítási terjedelem
  • EURO szúrófejes bimbó 1/4″, ARO/Orion szúrófejes bimbó 1/4″, ISO szúrófejes bimbó 1/4″, 10 mm-es tömlőcsonk és tömlőbilincs ISO 11148 szerint, 3 véső, váltó tokmány, műanyag tok, olajos flakon.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6.2 bar
  • Tömeg: 1.7 kg
  • Levegőszükséglet: 330 l/min
  • Vésés: 7.25 m/s²
  • Bizonytalanság K: 1.22 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 94 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 105 dB(A)
  • Löketszám: 2900 /min
  • Szerszámtartó: hatszögletű szár 10 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek