DBF 457 Pneumatikus szalagcsiszoló

Cikkszám: 601559000
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Sűrített levegős
Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 601559000
Másolás
EAN / GTIN 4007430245816
Másolás
Gyártó száma 601559000
Másolás
L-szám L01750 201
Másolás
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Erőteljes, kompakt szalagreszelő csiszoláshoz, satírozáshoz és a nehezen hozzáférhető helyeken történő csiszoláshoz
  • Szerszám nélküli csiszolószalagcsere és automatikus szalagfeszítés
  • A csiszolófelszerelés 360°-kal elforgatható, így bármilyen munkapozícióhoz alkalmazkodik
  • Kényelmes elszívólevegő elvezetés a fogantyún keresztül, így elkerülhető a munkaterületen felverődő por
  • A biztonsági kar megakadályozza a gép véletlen bekapcsolását
  • 13 x 457 mm-es csiszolószalagokhoz alkalmas

    Szállítási terjedelem
  • EURO tüskés bimbó 1/4″, ARO/Orion dugós bimbó 1/4″, ISO dugós bimbó 1/4″, csiszolószalag (13x457 mm; P120), gyapjúszalag (13x457 mm; közepes), hatszögletű csavarkulcs, olajos flakon.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6.2 bar
  • Szalagsebesség üresjáratban: 20 m/s
  • Tömeg: 1.5 kg
  • Levegőszükséglet: 400 l/min
  • Bizonytalanság K: 0.56 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • A csiszolószalag karjának hasznos hossza: 90 mm
  • Csiszolási felület: 0.5 m/s²
  • Hangnyomásszint: 87 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 98 dB(A)
  • Csiszolószalag szélessége: 13 mm
  • Csiszolószalag hossza: 457 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek