DSSW 1690-3/4″ Pneumatikus ütvecsavarozó csavarkulcs

Cikkszám: 601550000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601550000
EAN / GTIN 4007430244994
Gyártó száma 601550000
L-szám L01750 158

Leírás

Leírás:

  • Univerzálisan alkalmazható személygépkocsik és kisteherautók kerékcsavarjainak csavarozásához, szerelési munkákhoz és javításokhoz
  • Kézreálló és könnyű a könnyű munkavégzéshez még a nehezen hozzáférhető helyeken is
  • Ergonomikus kompozit ház: Hidegszigetelő, csúszásmentes és alacsony rezgésszintű a kényelmes munkavégzéshez
  • Ergonomikus jobbra/balra váltás kényelmes egykezes működtetéssel
  • Kényelmes elszívólevegő elvezetés a fogantyún keresztül, így elkerülhető a munkaterületen felverődő por
  • 3 fokozatban állítható meghúzási nyomaték a különböző csavarozási esetekhez
  • Hosszú élettartamú dupla kalapácsütő mechanizmus

    Szállítási terjedelem
  • EURO tüskés bimbó 3/8″, ARO/Orion dugós bimbó 3/8″, ISO dugós bimbó 3/8″, 10 mm-es tömlőcsonk és tömlőbilincs az ISO 11148 szabvány szerint, olajos palack.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6.2 bar
  • Tömeg: 3.5 kg
  • Levegőszükséglet: 10.5 l/s
  • Max. Nyomaték: 1100 Nm
  • Max. Lazító nyomaték: 1690 Nm
  • Bizonytalanság K: 2.44 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 103 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 114 dB(A)
  • Ütőcsavarok: 19.7 m/s²
  • Négyzet alakú szívócső: 3/4″