Teljesítmény 280-20 W OF kompresszor

Cikkszám: 601545000
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Kompresszor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 601545000
Másolás
EAN / GTIN 4007430244864
Másolás
Gyártó száma 601545000
Másolás
L-szám L01750 66
Másolás
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Kompakt és mobil dugattyús kompresszor a belterületi munkákhoz és az építkezéseken való rugalmas használathoz
  • Egyfázisú váltóáramhoz
  • Meghajtás nélküli dugattyús kompresszor: Könnyű szállítás és csökkentett szervizelés
  • Rendezhető, alkalmazáshoz igazodó üzemi nyomás a manométerrel ellátott nyomáscsökkentőnek köszönhetően
  • A csővázban védett és jól látható szerelvények és kezelőelemek
  • Gumírozott, stabil kerekek és húzókar a mobil használathoz
  • Kábelcsévélési lehetőség
  • Jó hidegindítás a nyomáskapcsolónak köszönhetően nyomáscsökkentő szeleppel
  • Túlterhelés elleni védelem: Védi a motort a túlmelegedéstől
  • Gumírozott lábak az optimális stabilitás érdekében
  • Rögzítési és szállítási lehetőség a Metaloc és más gyakori tokrendszerekhez
  • Daru szemek a biztonságos és könnyű szállításhoz az építkezésen

    Szállítási terjedelem
  • 2 univerzális csatlakozó.

Jellemző:

  • Méretek: 580 x 600 x 500 mm
  • Szívóképesség: 280 l/min
  • Hatékony szállítási teljesítmény (80%-os maximális nyomáson): 140 l/min
  • Töltési kapacitás: 150 l/min
  • Tömeg: 40 kg
  • Kábelhossz: 4 m
  • Kazán mérete: 20 l
  • Max. Sebesség: 2850 /min
  • Max. Nyomás: 10 bar
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1.7 kW
  • Hangnyomásszint: 83 dB(A)
  • Hangnyomásszint (LpA): 83 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 97 dB(A)

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz