Teljesítmény 250-10 W OF kompresszor

Cikkszám: 601544000
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kompresszor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 601544000
Másolás
EAN / GTIN 4007430244857
Másolás
Gyártó száma 601544000
Másolás
L-szám L01750 200
Másolás
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Kompakt és mobil dugattyús kompresszor a belső munkákhoz és az építkezéseken való rugalmas használathoz
  • Hordozható szerelőkompresszor - ideális a tűzéshez és szögeléshez, valamint a csövek préseléséhez
  • Egyfázisú váltóáramhoz
  • Olajmentes dugattyús kompresszor: Könnyű szállítás és csökkentett szervizelés
  • Műszerpanel könnyen leolvasható kazán- és üzemi nyomásmérőkkel
  • Az alkalmazásnak megfelelő, állítható üzemi nyomás a nyomáscsökkentőnek köszönhetően a nyomásmérővel
  • A csővázban védett és jól látható szerelvények és kezelőszervek
  • Kábelcsévélő
  • Jó hidegindítás a nyomáskapcsolónak köszönhetően nyomáscsökkentő szeleppel
  • Túlterhelés elleni védelem: Védi a motort a túlmelegedéstől
  • Gumírozott lábak az optimális stabilitás érdekében
  • Daru szemek a biztonságos és könnyű helyszíni szállításhoz

    Szállítási terjedelem
  • 2 univerzális csatlakozó.

Jellemző:

  • Méretek: 470 x 480 x 348 mm
  • Szívóképesség: 220 l/min
  • Hatékony szállítási teljesítmény (80%-os maximális nyomáson): 100 l/min
  • Töltési kapacitás: 120 l/min
  • Tömeg: 24 kg
  • Kábelhossz: 4 m
  • Kazán mérete: 10 l
  • Max. Sebesség: 2850 /min
  • Max. Nyomás: 10 bar
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1.5 kW
  • Hangnyomásszint: 84 dB(A)
  • Hangnyomásszint (LpA): 84 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 97 dB(A)