Mega 350-100 W Kompresszor

Cikkszám: 601538000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Kompresszor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601538000
EAN / GTIN 4007430244734
Gyártó száma 601538000
L-szám L01750 378

Leírás

Leírás:

  • Nagy teljesítményű, robusztus, ékszíjas kompresszor igényes használatra
  • Övös hajtás az alacsony fordulatszámhoz és különösen egyenletes futáshoz
  • Olajjal kenhető dugattyús kompresszor
  • Egyfázisú váltóáramhoz
  • Az alkalmazásnak megfelelő, állítható üzemi nyomás a nyomásmérővel ellátott szűrőnyomáscsökkentőnek köszönhetően
  • Jó hidegindítás a nyomáskapcsolónak köszönhetően, nyomáscsökkentő szeleppel
  • Kiegészítő nyomásmérő a kazánnyomás kijelzéséhez
  • Túlterhelés elleni védelem: Védi a motort a túlmelegedéstől
  • Gumírozott, stabil kerekek és húzókar a mobil használathoz
  • 10 év kazángarancia az átrozsdásodás ellen

    Szállítási terjedelem
  • 3 univerzális csatlakozó.

Jellemző:

  • Méretek: 1000 x 410 x 900 mm
  • Szívóképesség: 320 l/min
  • Hatékony szállítási teljesítmény (80%-os maximális nyomáson): 220 l/min
  • Töltési kapacitás: 250 l/min
  • Tömeg: 69 kg
  • Kábelhossz: 1.5 m
  • Kazán mérete: 90 l
  • Max. Sebesség: 1350 /min
  • Max. Nyomás: 10 bar
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 2.2 kW
  • Hálózati feszültség: 220 - 240 V
  • Hangnyomásszint: 86 dB(A)
  • Hangnyomásszint (LpA): 86 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 93 dB(A)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz