BSA 18 LED 5000 DUO-S *Akkumulátorral működik

Cikkszám: 601507850
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
    Termék fajtája Rúdlámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 601507850
    EAN / GTIN 4061792236684
    Gyártó száma 601507850
    L-szám L01750 120

    Leírás

    Leírás:

    • Állványlámpa két külön-külön állítható építési reflektorral 5000 lumenes fényerővel a rugalmas, világos megvilágításért a teljes munkaterületen
    • Optimális megvilágítás bármilyen kívánt szögben a két forgatható és elforgatható reflektornak köszönhetően
    • Stabil állvány egyszerű magasságállítással akár 2 méterig az optimális megvilágításhoz minden alkalmazásban
    • Másodperc alatt felállítható és összecsukható az építési reflektor
    • Könnyű szállítás a kis összecsukható méretnek köszönhetően, kényelmes hordozófogantyúnak és a kis súlynak köszönhetően
    • Két fényfokozat az optimális megvilágításhoz maximális akkumulátor-élettartam mellett
    • Akkumulátor élettartama a maximális fényerővel 25 perc. 25 perc amperóránként (Ah), pl. 4 óra 18 V/10 Ah LiHD akkucsomaggal vagy 8 óra 1. világítási fokozatnál
    • Néhány márka, egy akkumulátor-rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

      Kiszállítás
    • akkupakk nélkül, töltő nélkül.

    Jellemző:

    • Akkumulátor feszültsége: 18 V
    • Súly akkumulátorral: 5.2 kg
    • Súly akkumulátor nélkül: 4.8 kg
    • Max. Fénytartam egy akkumulátortöltésre vetítve: 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 1,7 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 4,2 h / (ca. 25 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
    • Max. Fényáram: 5000 lm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz