BSA 18 LED 10000 akkus építőipari reflektor

Cikkszám: 601506850
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
    Termék fajtája Rúdlámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 601506850
    EAN / GTIN 4061792217829
    Gyártó száma 601506850

    Leírás

    Leírás:

    • Nagy teljesítményű, 10.000 lumenes akkus építési reflektor a nagy felületű és egyenletes munkavilágításhoz, csökkentett árnyékolással
    • akkus és hálózati üzem lehetséges a munkakörnyezetben történő folyamatos használathoz (hálózati kábel leválasztható)
    • Tiszta akkus üzemidő, max. 15 perc fényerővel amperóránként (Ah), pl. 2,5 óra 18 V/10 Ah LiHD akkumulátorcsomaggal
    • Szintetmentes fényerőszabályozó funkció az optimális megvilágításhoz maximális akkumulátor-élettartam mellett
    • Mélyen látható kijelző a hátralévő akkumulátor-élettartamról, villogó fény figyelmeztet az üzemidő végére, hogy elkerülje a veszélyes helyzeteket a sötétben
    • Felkészítve állványos használatra (5/8″ menet)
    • Por- és fröccsenésbiztos az igényes építkezéseken való használathoz (IP 54)
    • USB-csatlakozás USB-eszközök töltéséhez és működtetéséhez (max. töltőáram 1 A)
    • Biztonságos használat. Töltőáram 1 A)
    • Gumírozott talp a biztonságos álláshoz és az érzékeny felületeken való kíméletes használathoz
    • Márkák sokasága, egy akkumulátor-rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

      Szállítási terjedelem
    • Lehúzható hálózati kábel (3 m), akkumulátor nélkül, töltő nélkül.

    Jellemző:

    • Akkumulátor feszültsége: 18 V
    • Súly akkumulátorral: 5.1 kg
    • Súly akkumulátor nélkül: 4.1 kg
    • Max. Fénytartam egy akkumulátortöltésre vetítve: 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 1 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 2,5 h / (ca. 15 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
    • Max. Fényáram: 10000 lm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz