BSA 12-18 LED 2000 akkus építőipari reflektor

Cikkszám: 601504850
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
Termék fajtája Rúdlámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601504850
EAN / GTIN 4061792216150
Gyártó száma 601504850
L-szám L01750 700

Leírás

Leírás:

  • Praktikus, akkus építőipari reflektor COB-LED-vel a célzott, színhű megvilágításért, ideális szűk helyeken
  • Elhelyezett mágnesek a fémfelületeken való rögzítéshez
  • Elforgatható kampó a lámpa felakasztásához
  • Működik minden Li-Power és LiHD csúszóüléses akkumulátorcsomaggal 12 és 18 voltos feszültséggel
  • Akkumulátor üzemideje max. 75 perc/amperóra (Ah), pl. 5 óra 18 V/4 Ah LiHD akkumulátorcsomaggal
  • Akkumulátor élettartama max. 41 perc/amperóra (Ah) fényerősségnél, pl. 2,8 óra 12 V/4 Ah LiHD akkumulátorcsomaggal
  • A lámpafej vízszintesen 360°-ban elforgatható a korlátlan világítási pozíciókhoz
  • Szint nélküli fényerőszabályozó funkció az optimális fényviszonyokért az akkumulátor maximális élettartama mellett
  • Mélyen látható kijelző a hátralévő akkumulátor élettartamról, villogó fény figyelmeztet az üzemidő végére, hogy elkerülje a veszélyes helyzeteket a sötétben
  • Felkészítve állványos használatra (5/8″ menet)
  • Por- és fröccsenésbiztos az igényes építkezésekhez (IP 54)
  • Gumírozott talp a biztonságos álláshoz és az érzékeny felületeken való kíméletes használathoz
  • Márkák sokasága, egy elemrendszer: Ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • akkupack nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 12 - 18 V
  • Súly akkumulátorral: 1.6 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.2 kg
  • Max. Fénytartam egy akkumulátortöltésre vetítve: 12V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 2,7 h / 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 5 h / (ca. 75 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
  • Max. Fényáram: 2000 lm