Védőkesztyű, uvex kontakt, ergo ENB 20C, 9-es méret

Cikkszám: 6015003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
    Kesztyűméret 9
    Termék fajtája Univerzális kesztyűk

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6015003
    EAN / GTIN 4048612008003
    Gyártó száma 6015003
    L-szám ZP5601 60150-9

    Leírás

    Leírás:

    • Terméktípus: Védőkesztyű
    • Termék neve: uvex contact ergo ENB 20C
    • Terméktípus: Szerelőkesztyű
    • Szín (szűrő): Fehér/narancs
    • Felület: kötött mandzsettával
    • Bevonat: Nitrilgumi (NBR)
    • Méret: 9
    • Újrafelhasználás: Újrafelhasználható (R)
    • Külső anyag: pamut interlock

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz