MT 400 készlet multiszerszámhoz

Cikkszám: 601406500
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
    Termék fajtája Rezgőkészülékek

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 601406500
    EAN / GTIN 4007430317315
    Gyártó száma 601406500
    L-szám L01750 956

    Leírás

    Leírás:

    • Nélkülözhetetlen beltéri munkákhoz fűrészeléshez, csiszoláshoz, kaparáshoz és reszeléshez az anyagok széles skálájához
    • Szerszámtartó az OIS, Starlock és egyéb tartozékokkal való maximális kompatibilitás érdekében
    • Metabo Quick szerszámcsere az időtakarékos, kényelmes tartozékcseréhez
    • és erőteljes a nagy oszcillációs szög kombinációnak köszönhetően 3, 2° és a VTC elektronika állandó sebességgel még terhelés alatt is
    • Extra világos dupla LED a munkaterületen való jó láthatóságért
    • Vékony kialakítás és csúszásmentes softgrip felület az optimális kezelésért
    • Vákuumozási lehetőség egy univerzális vákuum csatlakoztatásával
    • MetaBOX-szal, az intelligens megoldás a szállításhoz és tároláshoz

      Szállítási terjedelem
    • Mélyfűrészlap 32 mm HCS (fa), szegmensfűrészlap 85 mm BiM (fa + fém), kaparó lap merev 52 mm HCS, háromszög alakú csiszolólap 93 mm horoggal és hurokkal, 5 öntapadós csiszolólap 93 mm P 80, 5 öntapadós csiszolólap 93 mm P 120, szívóadapter, multiadapter, szerszámos doboz, metaBOX 145

    Jellemző:

    • Tömeg hálózati kábel nélkül: 1.4 kg
    • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Névleges bemeneti teljesítmény: 400 W
    • Csiszolási felület: 5 m/s²
    • Oszcillációs szög balra/jobbra: 1.6 °
    • Fűrészelés szegmensfűrészlappal: 4.6 m/s²
    • Fűrészelés merülő fűrészlappal: 6.1 m/s²
    • Kaparás: 3.7 m/s²
    • Hangnyomásszint: 83 dB(A)
    • Hangteljesítményszint (LwA): 94 dB(A)
    • Csiszolólemez, méret saroktól sarokig: 93 mm
    • Rezgésszám üresjáratban: 11000 - 18500 /min
    • Szerszámtartó: OIS / Starlock kompatibilis

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz