Csillag-villáskulcskészlet 14 db 5/16-1.1/4

Cikkszám: 6013650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6013650
EAN / GTIN 4010886601365
Gyártó száma 6013650
L-szám L60160 810

Leírás

Leírás:

DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált
Gyűrű: 10°-os kurblival és szöggel, UD profillal a kíméletes erőátvitelért
A túlterhelést a deformáció jelzi
Mély vagy süllyesztett anyák vagy csavarok is lehetnek. vagy süllyesztett anyák vagy csavarok biztonságosan működtethetők a kurblis gyűrűvel
Magas minőségű ipari minőség a strapabíró folyamatos használathoz
Száj: pontosan a pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési felületekhez
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés
Száj: pontosan a pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési felületekhez
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés

Jellemző:

  • Anyag: Vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz