3/4″ Hatszög rátűzőkulcs 17 mm

Cikkszám: 6012M-75 17mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6012M-75 17mm
EAN / GTIN 4991644145324
Gyártó száma 6012M-75 17mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 75 mm
Dimenzió D2: 35 mm
Hosszúság: 15,5 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 17 mm
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz