Leírás:
DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738 szerinti kialakítás
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált
Karika: kurblis és 10°-os szögben döntött, UD-profillal a kíméletes erőátvitel érdekében
A túlterhelést a deformáció jelzi
Az alacsony vagy süllyesztett anyák vagy csavarok eltávolíthatók
Csavarhúzóval rögzíthető. vagy süllyesztett anyák vagy csavarok biztonságosan működtethetők a kurblis gyűrűvel
Magas minőségű ipari minőség a strapabíró folyamatos használathoz
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés
Száj: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezőfelületekhez
A pofaoldalon lévő, erőbordával megerősített karcsú tengely garantálja a maximális nyomatékot.
Jellemző:
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: krómozott
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs