Beilleszthető konzolok

Cikkszám: 6012
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 6012
EAN / GTIN 4017976020167
Gyártó száma 6012
L-szám L90080 353

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Beilleszthető kengyelek a fetra lemezkocsihoz 4463 + 4463-1, valamint a lemezállványhoz 4363. A kengyelek egyszerűen beilleszthetők az erre a célra kialakított nyílásokba (lyukakba). Ez azt jelenti, hogy szerszámok nélkül bármikor áthelyezhetők. Kérjük, rendeléskor győződjön meg arról, hogy a megfelelő hosszúság és a kívánt magasság megfelel a tányérkocsinak.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 1200
Teljes magasság (mm): 600

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz