TAG N12.7W IC830 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6011448
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6011448
EAN / GTIN 7291075213508
Gyártó száma 6011448
L-szám L23930 266

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,85 mm, vágási szélesség (CW) 12,7 mm

Jellemző:

  • Spanformer W
  • Sarok sugara (RE) 0,85 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 12,7 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,8 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,3 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz