TAG R6.3C-4D IC808 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6011443
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6011443
EAN / GTIN 7291075217025
Gyártó száma 6011443
L-szám L23930 265

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,35 mm, vágási szélesség (CW) 6,35 mm

Jellemző:

  • Spanformer C..
  • Sarok sugara (RE) 0,35 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 6,35 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,3 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,12 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz