DGN 2202C IC808 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6011377
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6011377
    EAN / GTIN 7291075043792
    Gyártó száma 6011377
    L-szám L23940 333

    Leírás

    Leírás:

    Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,2 mm, vágási mélység, max. (CDX) 18 mm, vágási szélesség (CW) 2,2 mm, teljes hossz (OAL) 19,8 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
    • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,02 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágási szélesség (CW) 2,2 mm
    • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,16 mm/rel
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,05 mm/fordulat
    • Teljes hossz (OAL) 19,8 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz