GFN 4 IC354 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6011366
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6011366
EAN / GTIN 7291075055092
Gyártó száma 6011366
L-szám L23930 35

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,24 mm, vágási szélesség (CW) 4,05 mm

Jellemző:

  • Spanformer C..
  • Sarok sugara (RE) 0,24 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 4,05 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,3 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,1 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban