STEB 100 Quick dekopírűrész

Cikkszám: 601110000
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601110000
EAN / GTIN 4061792226289
Gyártó száma 601110000
L-szám L01750 381

Leírás

Leírás:

  • Univerzális szúrófűrész ívelő fogantyúval a pontos vezetéshez fűrészeléskor
  • Precíz, az anyagnak megfelelő fűrészelés a változtatható löketszám, az inga löket és az alacsonyan fekvés miatt, rugós alátámasztott fűrészlap-vezetés
  • Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez automatikus kidobással
  • Kézi markolat csúszásmentes, puha tapadófelülettel
  • Kapcsolható forgácsfúvó funkció biztosítja a tiszta rálátást a felületre
  • Vario-Constamatic (VC) teljes tengelyű elektronika az anyagspecifikus löketszámmal történő munkavégzéshez, amelyek terhelés alatt szinte állandóak maradnak
  • Szívási lehetőség egy univerzális szívóberendezés csatlakoztatásával
  • Lecsúsztatható védőüveg a hatékony szívás és a repülő forgács elleni védelem érdekében
  • Kiegészítőként kapható vezetősín és vezetőkészülék

    Szállítási terjedelem
  • Szívócsatlakozás, védőüveg, forgácstörő lemez, hatszögletű kulcs.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 470 W
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 2.1 kg
  • Löketszám üresjáratban: 1000 - 3100 /min
  • Kábelhossz: 4 m
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 710 W
  • Ingaütések: 4
  • Fűrészlap löket: 22 mm
  • Fűrészelt fa: 13 m/s²
  • Fém fűrészelése: 13.7 m/s²
  • Hangnyomásszint: 86 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 97 dB(A)
  • Vágási mélység fa: 100 mm
  • Vágási mélység színesfém: 25 mm
  • Vágási mélység acéllemez: 10 mm
  • Forgótartomány a/az: - 45 / + 45 °